Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 38x24mm, 63 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602129
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3045
EAN/GTIN:
     4004182030455
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mini-Etiketten
Etiketten Papier
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 38 x 24 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 7. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 63 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
38 x 24 mm
Inhalt:
7 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
63
Format:
Kleinformat
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Format Breite (Etikett):
38
Format Länge (Etikett):
24
Grundmaterial:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
233
10
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,34*
4 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,37*
1
€ 4,75*
ab € 0,83*
€ 1,46*
5 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,58*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
1 Stück enthält 63 Etiketten (ab € 0,0135* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.