Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 32x10mm, 1144 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602160
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3320
EAN/GTIN:
     4004182033203
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 32 x 10 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 26. Pro Bogen: 44 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.144 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
32 x 10 mm
Inhalt:
26 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
1.144
Klebeart:
permanent
Form:
abgerundete Ecken
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
nicht für PC-Beschriftung geeignet
Weitere Suchbegriffe: Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, etiketten, aufkleber, etikett, organisieren, klebeetiketten, labels, selbstklebende etiketten, ordneretiketten, ordner etiketten, universal etiketten, ordneraufkleber, mini aufkleber, etiketten a4, ordner aufkleber, mini etiketten, vielzweck etiketten, mi
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,51*
2 Tage
122
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,62*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,90*
€ 4,73*
3 Tage
107
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,95*
€ 4,82*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,47*
€ 5,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
1 Packung enthält 26 Blätter (ab € 0,10577* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.