Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 37x5mm, 1976 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602162
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3322
EAN/GTIN:
     4004182033227
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 37 x 5 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 26. Pro Bogen: 76 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.976 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
37 x 5 mm
Inhalt:
26 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
1.976
Klebeart:
permanent
Form:
abgerundete Ecken
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
nicht für PC-Beschriftung geeignet
Weitere Suchbegriffe: Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, mini-etiketten avery, beschriftungs etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen, etiketten, aufkleber, etikett, organisieren, klebeetiketten, labels, selbstklebende etiketten, ordneretiketten, ordner etiketten, universal etiketten, ordneraufkleber, mini aufkleber, etiketten a4, ordner aufkleber, mini etiketten, vielzweck etiketten, mi
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,18*
€ 5,15*
Lager 690
12
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 5,16*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 5,57*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,58*
1 Tag
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,72*
€ 5,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
1 Packung enthält 1.976 Etiketten (ab € 0,00161* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.