Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, 105x74mm, 800 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602207
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3427
EAN/GTIN:
     4004182034279
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Adressieren, Universell einsetzbar. Format: 105 x 74 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 800 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
105 x 74 mm
Inhalt:
100 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
800
Klebeart:
permanent
Form:
rechteckig
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Geeignet für:
Deutsche Post INTERNETMARKE
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, namensetiketten, namensaufkleber, adressetiketten, klebeetiketten, labesl, beschriftung, adressaufkleber drucken, preisetiketten, selbstklebende etiketten, preisauszeichnung, adressetike
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 20,19*
€ 26,68*
2 Tage
112
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,28*
€ 26,69*
Lager 690
32
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 20,21*
€ 26,73*
11 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 24,03*
€ 31,46*
1 Tag
292
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,24*
€ 33,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
1 Paket enthält 800 Etiketten (ab € 0,02527* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.