Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, 70x41mm, 2100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602213
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3481
EAN/GTIN:
     4004182034811
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Organisieren, Adressieren, Universell einsetzbar. Format: 70 x 41 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.100 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
70 x 41 mm
Inhalt:
100 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
2.100
Klebeart:
permanent
Form:
rechteckig mit Rand am Kopf und Fuß
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, namensetiketten, namensaufkleber, adressetiketten, klebeetiketten, labesl, beschriftung, adressaufkleber drucken, preisetiketten, selbstklebende etiketten, preisauszeichnung, adressetike
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 4,79*
ab € 17,89*
€ 24,05*
1
€ 4,75*
ab € 19,59*
€ 25,99*
10 Tage
41
1
€ 5,87*
ab € 19,63*
€ 26,00*
Lager 690
37
1
€ 5,49*
ab € 20,32*
€ 26,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 22,74*
€ 29,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,68*
€ 31,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Packung
1 Packung enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,00968* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.