Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, 70x42,3mm, 2100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602218
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3652
EAN/GTIN:
     4004182036525
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Organisieren, Adressieren, Universell einsetzbar. Format: 70 x 42,3 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.100 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
70 x 42,3 mm
Inhalt:
100 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
2100
Klebeart:
permanent
Form:
rechteckig
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Geeignet für:
Deutsche Post INTERNETMARKE
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, namensetiketten, namensaufkleber, adressetiketten, klebeetiketten, labesl, beschriftung, adressaufkleber drucken, preisetiketten, selbstklebende etiketten, preisauszeichnung, adressetike
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,96*
€ 24,22*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,26*
€ 26,94*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,12*
€ 26,96*
Lager 690
39
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,17*
€ 27,03*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,49*
€ 29,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
1 Packung enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,00961* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.