Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten Premium, 85x54mm, 260g/m², 80 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602450
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32015-10
EAN/GTIN:
     4004182242766
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Premium Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 260 g/m². Drucker: Inkjet. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 10. Größe: A4
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
85 x 54 mm
Anzahl pro Bogen/Blatt:
8
Inhalt Karten/Packung:
80 Stück
Druckertyp:
Inkjet
Format:
DIN A4
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
260 g/qm
Bedruckbar:
Ja
Beidseitig bedruckbar:
Ja
Druckerauflösung max.:
5760
Beschichtung:
Inkjet-Spezialbeschichtung beidseitig - matt
Art der Kanten:
glatte Kanten
Rand bedruckbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, avery visitenkarten 260g, zweckform visitenkarten-etikett, pc visitenkarte, visitenkarten, karte, visitenkarten drucken, karten, visitenkarte, visitenkarten erstellen, karten drucken, visitenkarten vorlagen, visitenkarten selber drucken, visitenkarten selbst gestalten, business cards, business card, visitenkarten selbst drucken
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,58*
€ 11,24*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 11,27*
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,62*
€ 11,31*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,48*
€ 12,57*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,78*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
1 Stück enthält 80 Karten (ab € 0,09525* pro Karte)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.