Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x297mm, 60 Stück, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602796011
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4754-20
EAN/GTIN:
     4004182047545
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 60 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
grün
Format:
breit/lang
Breite:
61 mm
Höhe:
297 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
60 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl-, Laser- und Farblaserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, einsteckrückenschild grün, etiketten, aufkleber, etikett, orderrücken, klebeetiketten, labels, ordnerrücken bedrucken, ordnerrücken beschriften, ordneretiketten, rückenschilder, ordner beschriften, ordner etiketten, orderrücken etiketten, ordnerrücken aufkleber, ordneraufkleber, et
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 7,48*
€ 10,93*
Lager 690
14
€ 5,49*
ab € 7,55*
€ 10,98*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 8,71*
€ 12,60*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 13,13*
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 9,32*
€ 13,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,12584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.