Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602902 Herst.-Nr.: 52801 EAN/GTIN: 4004182528013 |
| |
|
| | |
| Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Glanzpapier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 30 Etiketten. Weitere Informationen: | | Motiv: | Sterne | Farbe: | gold | Klebeart: | selbstklebend | Anzahl Etiketten: | 30 Stück | Material: | Glanzpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,34* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,55* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,88* | € 1,60* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,24* | € 1,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,02* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,525* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|