Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllkassette Creative Station, A4, beidseitig laminiert, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603405
Hersteller:
     Xyron
Herst.-Nr.:
     18644
EAN/GTIN:
     5411313186445
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Laminier-Filmrollen
Laminier-Rollen
Xyron Nachfüllkassette, für Xyron Creative Station, A4, Vorder- und Rückseite laminiert, lösungsmittelfrei, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Maximale Breite: 215 mm. Länge: 10 m.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Verwendung für Gerätetyp:
Xyron Creative Station
Länge:
10m
Breite:
220 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
1
€ 5,49*
ab € 25,06*
€ 33,71*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 25,77*
€ 34,39*
1 Tag
59
1
€ 5,95*
ab € 26,01*
€ 34,88*
1
€ 5,95*
ab € 26,03*
€ 36,01*
1 Tag
8
1
€ 4,99*
ab € 27,50*
€ 36,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xyron
624663
ab € 73,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.