Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603748
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1294-00-00
EAN/GTIN:
     4002432358489
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Plastikregister 1-12, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 12. Format: 245 x 305 mm. Farbe: transparent/farbig.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Ausführung der Tabe:
1-12
Teilung:
12 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
245 mm
Höhe:
305 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
142
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,23*
Lager 690
174
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,71*
€ 7,25*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,71*
€ 7,27*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,80*
9 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
1 Stück enthält 12 Blätter (ab € 0,3925* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,42*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.