Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603804
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4757-30-03
EAN/GTIN:
     4002432363216
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Leitz Prospekthülle Maxi, oben offen, mit einem 20 mm Falz auf drei Seiten für bis zu 200 Seiten Schriftgut, mit optimiertem Einreißschutz, mit niedrigerer Vorderseite damit die Klappe an der Rückseite eingeschoben werden kann, genarbt, mit Multilochung. Material: PVC-Weichfolie, 0,17 mm. Format: für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lage der Öffnungsseite:
oben offen mit Klappe
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Material:
PVC
Stärke:
0,17 mm
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
23
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 6,97*
€ 10,05*
1 Tag
11
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 10,06*
2 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 7,47*
€ 10,76*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 7,47*
€ 11,09*
1 Tag
351
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 11,17*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,05*
€ 11,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,36*
€ 11,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,06*
€ 10,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,79*
€ 10,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,97*
€ 8,29
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47561003
ab € 1,40*
Zubehör
Leitz
47553003
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.