Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603898024
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5227-00-84
EAN/GTIN:
     4002432374885
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Standard Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 357 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
255 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
357 mm
Farbe:
silber
stapelbar:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb leitz, Postablagen, Postkörbe, Briefablagekästen, Schreibtisch-Accessoires, Briefkörbe, Briefablagen, Ablagekörbe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 3,47*
1
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 3,90*
10 Tage
35
1
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,02*
Lager 690
57
1
€ 5,49*
ab € 2,35*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 13,16*
Zubehör
Leitz
52370095
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
52330084
ab € 6,59*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,05*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
24760095
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.