Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-603993 Herst.-Nr.: 4758-30-03 EAN/GTIN: 4002432363223 |
| |
|
|  |  |
 | Leitz Prospekthülle Visitenkarten, für 16 Visitenkarten 90 x 57 mm, seitlicher Einschub, dokumentenecht, mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP), 0,105 mm. Format: für A4. Inhalt: 10 Stück. Farbe: glasklar. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | glasklar, 0,11 mm | Format: | 8 Fächer, max. 10x7 cm | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, prospekthüllen a4 seitlich offen, visitenkarten ringbucheinlagen, abhefthülle din a4, Dokumentenhüllen, Sammelhüllen, Ordnungshüllen, 33814304, PROSPEKTHÜLLE VISITENK., 4758-30-03, 603993, PH A4, VISITENKARTENHÜLLEN, 85398, 16693143, Visitkartenhülle, Hülle, Sichthülle, Klarsichthülle, A4, mit Lochrand, für bis zu 16 Visitenkarten, Leitz, Esselte, 4758, VPE: 10 Stück, Ersatzhüllen für Visitenkartenbücher, Hüllen für Visitenkarten, Visitenkartenhüllen |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,73* | € 5,81* |  |  |  | Lager 690 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,75* | € 5,84* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,97* | € 6,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,75* | ab € 4,21* | € 6,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Beutel | € 6,95* | ab € 4,11* | € 6,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|