Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decopainter, 0,8mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-604754070
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     01220 011 070
EAN/GTIN:
     4007751598554
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Matter Acrylmalstift auf Wasserbasis. Sehr gut deckend, schnell trocknend. Lichtecht und wetterfest. Zum Bemalen aller glatten und poroesen Oberflaechen wie Papier, Holz, Terrakotta, Metall, Gips, Kunststoff. Pumpsystem mit hoher Pigmentierung. Der Marabu Deco Painter ist mit unterschiedlichen Spitzen verfuegbar: Stift mit Finelinerspitze?0,8 mm, Stift mit Universalspitze 1-2 mm, Stift mit Pinselspitze 2-4 mm, Stift mit Kalligrafiespitze 1-2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.