Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber ECOlutions® Round Stic®, 0,4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-605323
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     893240
EAN/GTIN:
     3086123259980
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BIC® ECOlutions Round Stic. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht. Ausführung Stift: aus 74% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: transluzentweiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kappenmodell
Schaftfarbe:
transluzentweiß
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
0,4 mm
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
nein
Material des Schaftes:
aus 74% recyceltem Material
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,18*
€ 0,34*
60
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,25*
€ 0,38*
Lager 690
848
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,21*
€ 0,40*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,19*
€ 1,68*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.