Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturstift Shake`n Choose 15ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-605709
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     9017312
EAN/GTIN:
     3086123302273
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrekturfluid
Korrekturflüssigkeit
Korrektur-Stift
Korrekturstift
Korrekturstift Tipp-Ex® Shake´n Choose 2 in 1. Ausführung des Behälters: Stift. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: schnell trocknende Korrekturflüssigkeit. Art des Auftragungshilfsmittels: Spitze und Schwämmchen. Metallspitze für punktgenaues Korrigieren und Auftragsschwämmchen für gleichmäßiges Auftragen, perfekt deckend. Inhalt: 15 ml. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
15 ml
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: tipp ex korrekturstift, korrektur stift, korrekturroller, korrekturmittel, korrekturstifte, korrekturfluids
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
331
1
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 3,14*
2 Tage
41
1
€ 2,90*
ab € 1,81*
€ 3,21*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 3,30*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,30*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.