Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-605722023
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     902133
EAN/GTIN:
     0070330182806
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Soft. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: refill X-Smooth. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummiert. Ausführung Clip: Metall. Easy Glide Tintentechnologie. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
0,4 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
refill X-Smooth
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,48*
1 Tag
13
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,53*
1 Tag
57
1
€ 4,99*
ab € 0,86*
€ 1,53*
9 Tage
40
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,63*
Lager 690
57
1
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
8924101
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.