Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-605779023 Herst.-Nr.: 931779 EAN/GTIN: 3086123402959 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine BIC® 4 Colours. Verwendung für Produkt: 4 Colours Original, 4 Colours GRIP, 4 Colours FLUO, 4 Colours Shine, 4 Colours PRO, 4 Colours GRIP PRO, 4 Colours 3+1 HB, 4 Colours STYLUS, 4 Colours Counter Pen. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister à 2 Stück. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | 0,4 mm | dokumentenecht: | ja | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,30* | € 0,58* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,325* | € 0,625* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,35* | € 0,705* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,57* | € 1,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,65* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|