| |
|
| Artikel-Nr.: 690-612073000 Herst.-Nr.: 21-8453040 EAN/GTIN: 4011643717053 |
| |
|
| | |
| aus Polyesterfaser, hochelastisch, atmungsaktiv, allergikerfreundlich, 100% reccylebar, im Polybeutel. besonders voluminöse und weiche Füllwatte, 1000g, weiß, Hochbauschwatte Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Polyesterfaser | Packungsinhalt: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,71* | € 16,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,92* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|