Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeier, 60x45mm, 10 stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-612078000
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     21-6924100
EAN/GTIN:
     4011643719538
Suchbegriffe:
Oster-Geschenkdekoration
Kunststoff-Eier
Kunststoffeier
Oster-Eier
Kunststoffeier, 60 x 45 mm, weiß, 10 St/Bt.mit Acryl- oder Lackfarben bemalbar,harte Qualität
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
45 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
gelocht
bemalbar:
Acryl- oder Lackfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
111
3
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 3,12*
2 Tage
111
3
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 3,19*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.