| |
|
| Artikel-Nr.: 690-614222020 Herst.-Nr.: 9042C EAN/GTIN: 3329680904208 |
| |
|
| | |
| Clairefontaine Kladde DIN A4 kariert farbig sortiert 96 Blatt. Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, chlorfrei gebleicht. Ausführung der Bindung: Fadenbindung. Weitere Informationen: | | Lineatur: | kariert | Format: | A4 | Blattzahl: | 96 | Material: | Papier holzfrei, chlorfrei gebleicht | Grammatur: | 90 g/qm | Farbe: | sortiert - Farbwahl nicht möglich | Bindung: | Fadenbindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schulheft, Schulhefte, geschäftsbuch a4 kariert, schulheft, schulhefte clairefontaine |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,04* | € 9,34* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,30* | € 9,43* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,43* | € 9,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,65* | € 11,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,75* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|