| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-615012 Herst.-Nr.: 290/00 EAN/GTIN: 4001868290004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreuzbodensack, aus Zellglas, glasklar mit goldenem Weihnachtsdruck (Stern, Engel, Päckchen, mit Bodenfalte, offen auf kurzer Seite, Materialstärke ca. 20 mµ Cellophan. Format 95x160mm, BIO Folie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Umweltfreundlich weil kompostierbar nach EN13432 und ASTM D6400 zertifiziert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Motiv: | goldener Weihnachtsdruck | Breite: | 9,5 cm | Höhe: | 16 cm | lebensmittelecht: | ja | Besonderheit: | BIO-Folie, aus nachwachsenden Rohstoffen. Entsorgung in der Biotonne oder im Altpapier möglich. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 7,939* | € 10,979* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 11,948* | € 16,008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,07939* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|