Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellblock, 30x40cm, 200g/m², 10 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615047
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8333
EAN/GTIN:
     4001868083330
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Das Folia Aquarellpapier ist licht- und alterungsbeständig und besitzt eine raue Struktur/Oberfläche. 4-fach geleimt, hadernhaltig, säurefrei.
Weitere Informationen:
Größe:
30 x 40 cm
Grammatur:
200 g/qm
Farbe:
weiß
Inhalt:
Block mit 10 Blatt
Ausführung:
hadernhaltig, säurefrei, alterungsbeständig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,68*
€ 10,14*
Lager 690
29
€ 5,49*
ab € 7,15*
€ 11,13*
2 Tage
29
€ 4,99*
ab € 7,89*
€ 12,15*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 12,72*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8331
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.