Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägefolie Mappe, 19x30cm, 3 Blatt, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615097
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     521
EAN/GTIN:
     4001868005219
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
alu bastelfolie
FOLIA Prägefolie, für Drückarbeiten, 70 ¿, 18,5 x 29,5 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
70 µ
Farbe:
gold
Breite:
19 cm
Länge:
30 cm
Inhalt:
3 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 3,39*
Lager 690
275
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,69*
1 Tag
275
€ 4,99*
ab € 2,39*
€ 3,91*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
00505
ab € 1,92*
Sonstiges
Folia
520
ab € 1,42*
Sonstiges
Folia
522
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.