Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Sterne, 50x70cm, 300g, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615359051
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     5851
EAN/GTIN:
     4001868058512
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
folia fotokarton 300g
Stabile Bastelpappe 300 g/qm in kräftigen Farben mit wunderschönen, goldfarbenen Sternen auf beiden Seiten. Größe: 50 cm x 70 cm. So wird jede Bastelarbeit zum Hingucker!
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Maße:
50 x 70 cm
Grammatur:
300 g/qm
Ausführung:
2-seitig bedruckt
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 1,95*
ab € 11,98*
€ 17,18*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 15,3094*
€ 21,5794*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 17,8939*
€ 24,9739*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,5794*
€ 25,67949
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,0594*
€ 25,06069
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,2994*
€ 24,15629
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,6494*
€ 23,38279
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,0994*
€ 22,72829
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,3094*
€ 18,21819
pro Paket
1 Paket enthält 10 Bögen (ab € 1,53094* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.