Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller blanco® Xycle® B920, 4,2mm x 8m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-619194000
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338210
EAN/GTIN:
     4012700338211
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller blanco® Xycle® B920. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar. Größe (B x H x L): 15 x 40 x 75 mm. Gehäusefarbe: weiß. Bandgröße (L x B): 8 m x 4,2 mm.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
Länge des Bandes:
8 m
Gehäusefarbe:
weiß
nachfüllbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
ja
ohne Lösungsmittel:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomisches Design und Griffmulde für seitliche Anwendung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
190
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,29*
2 Tage
190
10
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,31*
2 Tage
168
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,57*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,53*
€ 2,63*
10 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,59*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.