Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller EcoFlex, 4,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-619347000
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PRKEB
EAN/GTIN:
     5410091323868
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller pritt
Korrekturroller Eco Flex (Einweg). Push & Pull-System für Beidseitige Anwendung: 1. Ziehen - zum Korrigieren ganzer Sätze. 2. Drücken zur Korrektur einzelner Buchstaben. Für Links-/Rechtshänder geeignet. Flexible spitze: Passt sich dem individuellen Anwendungswinkel an und beugt so dem Abreißen des Korrekturstreifens vor. Aus 100% recyceltem Kunststoff. Mit Schutzkappe. Compact. Einweg Bandlänge 10m. Bandbreite 4,2mm. Einzigartige ergonomische seitliche Anwendung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
Länge des Bandes:
10 m
Gehäusefarbe:
transparent
nachfüllbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
ja
ohne Lösungsmittel:
ja
Material des Gehäuse:
100% recyceltem Plastik
Weitere Suchbegriffe: korrekturroller
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,66*
€ 2,77*
2 Tage
169
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,82*
11 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,72*
€ 2,94*
Lager 690
94
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,43*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.