| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619419 Herst.-Nr.: 9H PGS5B EAN/GTIN: 4057278016567 |
| |
|
| | |
| Pritt Klebestifte. Für Büro, Schule und Privat. Ideal zum Kleben von Papier, Pappe, Fotos, Etiketten und vieles mehr.Promotion-Blisterpackung und Stifte in saisonaler BTS-Sonderaufmachung "PAW Patrol Tattoos", mit 3 x 11g Stiften.Hohe Klebekraft.Nachhaltige Rezeptur mit 97% naturbasierten Inhaltsstoffen.Blisterpackung Plastik-frei. Lösemittel- und PVC-frei.Auswaschbar bei 20°C.Luftdichte Verschlusskappe verhindert Austrocknen.Ideale Klebemasse-Konsistenz: gleichmäßiger und klumpenfreier Auftrag. Stifthülsen aus bis zu 40% recyceltem Plastik (post Industrial) und recycelbar. CE konform. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Papier, Karton, Fotos u.v.m. | ohne Lösungsmittel: | ja | auswaschbar: | ja - bei niedrigen Temperaturen (20 °C) | Packungsinhalt: | 3x 11 g | Besonderheit: | Neue, natürlichere Rezeptur – 97% naturbasierte Inhaltsstoffe. Umweltfreundliche Verpackung: aus recyceltem Plastik hergestellt (40% Recyclinganteil bei 11g und 22g – 65% bei 43g) und recycelbar. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,11* | € 3,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,43* | € 3,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,46* | € 3,54* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,28* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|