| |
|
| Artikel-Nr.: 690-620746 Herst.-Nr.: 54850 EAN/GTIN: 5701216548502 |
| |
|
| | |
| Esselte Sichthülle Standard Plus, A5, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 160 x 220 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos. Weitere Informationen: | | Größe: | A5 | Farbe: | farblos | Ausführung: | genarbt | Material: | PP-Folie | Stärke: | 0,12 mm | Inhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esselte aktenhüllen din a5 genarbt, aktenhüllen a5, aktenhülle, sichthüllen, sicht-hüllen, konferenzsichthüllen, konferenz-sichthüllen, aktenhüllen, akten-hüllen, klarsichthüllen, einlegehüllen, konferenzhüllen, dokumentenhüllen, sammelhüllen, ordnungshüllen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,91* | € 13,52* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,28* | € 14,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 9,44* | € 14,21* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 14,32* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|