Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Schneidemaschine A4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-623969001
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00507-24040
EAN/GTIN:
     4009729069066
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Preiswerte Schneidemaschine für den Einstieg. Stabiler Metalltisch mit cm- und inch Einteilung, sowie gängigen Formateinteilungen. 2 Winkelanlagen, Press-Schiene mit Markierungshilfen. Geschliffenes Rundmesser im ergonomischen geformten Kunststoffkopf für komfortable Handhabung. Din A4, Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
320 mm (A4)
Schnitthöhe:
0,8 mm
Schnittleistung 80 g/qm:
8 Blatt
Tischgröße Außenmaße:
440 x 211 mm
Gewicht:
1 kg
Pressart:
automatische Pressung an der Schnittstelle
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
39
€ 5,49*
ab € 24,59*
€ 32,81*
8 Tage
2378
€ 5,87*
ab € 25,13*
€ 33,43*
€ 4,00*
ab € 26,40*
€ 35,38*
€ 4,50*
ab € 26,81*
€ 35,38*
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 26,95*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.