Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarten A6 Kuverts C6 Prestige weiss, Haftklebeverschluss, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-625243
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     89301.10
EAN/GTIN:
     7611722014454
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Edles Set mit A6-Karten und C6-Kuverts ohne Fenster mit hochweissen Doppelkarten und Briefumschlägen. Der Klassiker! Flächenmasse des Papiers: 120/200g/m².
Weitere Informationen:
Format:
A6 (148 x 105 mm)/ C6 (162 x 125 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
200 g/qm
Packungsinhalt:
10/10 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
35
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 5,71*
9 Tage
30
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 6,76*
11 Tage
35
€ 5,87*
ab € 3,96*
€ 6,79*
1 Tag
35
€ 4,99*
ab € 4,55*
€ 7,52*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.