Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 120g/m², 200 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-626033
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1198
EAN/GTIN:
     4004182027097
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Superior Colour Laser Papier. Anwendung: Verkaufen, Präsentieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 120 g/m². Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 200. Größe: A4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 9,95*
€ 14,84*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,94*
€ 14,85*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 10,89*
€ 16,23*
6 Tage
26
€ 5,99*
ab € 12,59*
€ 18,92*
€ 5,50*
ab € 13,15*
€ 20,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
1 Packung enthält 200 Blätter (ab € 0,0497* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.