Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-626763 Herst.-Nr.: 52622 EAN/GTIN: 4004182526224 |
| |
|
| | |
| Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 6 Etiketten Weitere Informationen: | | Motiv: | Geschenkaufkleber | Farbe: | gold | Klebeart: | selbstklebend | Anzahl Etiketten: | 6 Stück | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,35* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,06* | € 1,56* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,89* | € 1,59* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,25* | € 1,83* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,03* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|