Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox R-Kive Prima


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-627914
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     0026101
EAN/GTIN:
     0043859520961
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Economy Ablagebox, B 333 x H 285 x T 390 mm, aus100% recyelter Pappe, alle Farben auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
für Papierformat A4
Außenmaße (B x H x T):
333 x 285 x 390 mm
Archivdruck vorhanden:
ja
Stapelhöhe:
4 Stück
Material:
100% recyceltem Karton
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 5,97*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,89*
€ 6,36*
Lager 690
25
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,08*
€ 9,12*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,83*
€ 10,11*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 47,69*
€ 59,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurel
1873-95
ab € 1,12*
Zubehör
Leitz
60780003
ab € 0,43*
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Fellowes
0026401
ab € 0,904*
Zubehör
Fellowes
0026501
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.