Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverstellzirkel TopLine mit Feinminenstift Trend Colours Mat Set, rose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-630460802
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55802
EAN/GTIN:
     9003182558025
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
TopLine Zirkel mit Feinminenstift Trend Colours Mat Set, rose, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: schnelllaufende Spindel, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Nein, Anzahl der Gelenke: 2 1, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Minenbüchse vorhanden, max. Durchmesser des Zeichenkreises: 370 mm, Länge: 170 mm, Farbe: rosa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94036*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,49006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,02038*
€ 98,79425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,65036*
€ 98,35393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,62036*
€ 94,74823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,58034*
€ 91,1306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,94036*
€ 74,89903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.