Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-637456 Herst.-Nr.: 3679 EAN/GTIN: 4004182036792 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Universell einsetzbar, Adressieren. Format: 97 x 55 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe (B x H): | 97 x 55 mm | Inhalt: | 100 Blatt | Inhalt Etikett/Packung: | 1000 | Klebeart: | permanent | wasser-/schmutzabweisend: | nein | abgerundete Ecken vorhanden: | nein | Form: | rechteckig | umlaufender Rand vorhanden: | nein | Grundmaterial: | Papier | Druckertyp: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | QuickPEEL Abziehhilfe: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adressaufkleber |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 20,60* | € 27,71* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 20,77* | € 27,93* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 23,07* | € 31,90* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 24,62* | € 32,88* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 24,36* | € 33,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,2077* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|