Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferfolien für farbige Textilien, A4, 4 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637539
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     MD1003
EAN/GTIN:
     4004182045435
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Bügelfolie für Textilien
Transferfolien für farbige Textilien. Anwendung: Schenken, Verzieren, Gestalten. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: klebstofffrei. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Folie. Größe: A4. Blatt / Packung: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
210 x 297 mm
Inhalt:
4 Blatt
Anzahl pro Bogen/Blatt:
1
Inhalt Karten/Packung:
4 Stück
Besonderheit:
für farbige/dunkle Textilien
Bedruckbar:
Ja
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Klebstoff:
klebstofffrei
Waschbar:
Ja
Vorgestaltete Vorlagen:
Ja
Format Breite (Karte):
210
Format Länge (Karte):
297
Grundmaterial:
Folie
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,30*
€ 11,05*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,04*
€ 11,07*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,07*
€ 11,16*
Lager 690
7
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,54*
€ 11,37*
11 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,98*
€ 12,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.