Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastell-Ölkreide, 12 Stück, sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-641021
Hersteller:
     Jaxon
Herst.-Nr.:
     47412
EAN/GTIN:
     4010894474128
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Fettsignierkreide
JAXON - Die Ölpastellkreide im Set mit 12 Farben. Seit über 40 Jahren ist die JAXON Ölkreide ein führender Hersteller in Deutschland! Sie eignet sich sowohl für Kinder und Hobby-Künstler, aber auch Profis können sich an den Kreiden erfreuen. Die 11mm breite und 70 mm lange Kreide ist durch ihre runde Form ausgezeichnet zu handhaben und ist auch für kleine Kinderhände geeignet. Die Ölkreiden sind auch in Sets mit 24, 36, 48 und 60 Farben erhältlich. Das 12er Set gibt es außerdem in einer leuchtenden Neon-Variante oder mit glänzenden Metallic Farben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartonetui mit 12 Farben
Durchmesser:
11 mm
Länge:
70 mm
Papierhülle vorhanden:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4506
€ 5,49*
ab € 4,32*
€ 7,08*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,55*
€ 7,45*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,08*
€ 8,43
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,28*
€ 7,47
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,04*
€ 7,19
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,85*
€ 6,96
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,65*
€ 6,72
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,32*
€ 5,14
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.