Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643123001 Herst.-Nr.: SN8053 EAN/GTIN: 4004675080530 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Xtra 805, Kappenmodell, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, Ausführung Mine: Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, blau, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Metallclip, Tintenroller mit innovativer Liquid-Ink-Technologie. Der Tintenregler sorgt für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende, Farbe des Schaftes: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | 0,5 mm | Ausführung der Spitze: | Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl | Mine auswechselbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,52* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,83* | € 1,56* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,83* | € 1,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,92* | € 1,69* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,95* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|