Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielackmarker 8750, 2-4mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643213015
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8750002
EAN/GTIN:
     4004764103553
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Industrie Lackmarker zum hochpermanenten Markieren von leicht öligen, staubigen und dunklen Oberflächen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die hochpermanente Tinte des Industrie Lackmarkers ist lichtbeständig, schnelltrocknend, stark deckend sowie wasserfest, salzwasser- und abriebbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
ca. 2 - 4 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
nein
wasserfest:
ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Stark deckende, hoch permanente, lackartige Tinte, salzwasserbeständig
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders auch für dunkle und transparente Materialien und leicht ölige und staubige Oberflächen geeignet
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Pigmentmarker, lackmarker edding, holzmarker, lackmarker rot, Glasmarker, Metallmarker, Markieren von Glas, Markieren von Metall, wasserfest
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
192
20
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,57*
2 Tage
192
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,83*
1
€ 4,75*
ab € 2,46*
€ 3,84*
Lager 690
7
1
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 3,84*
1 Tag
230
10
€ 5,45*
ab € 3,00*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.