Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 142M, 1,0mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643304023
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     142 001
EAN/GTIN:
     4004764000760
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Permanentmarker zum permanenten Schreiben in mittlerer Breite auf fast allen geschlossenen Kunststoffoberflächen. Die Beschriftung ist mit Spiritus korrigierbar. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Die Tinte des Folienschreibers ist wasserfest und schnelltrocknend.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
1 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
wasserfest:
ja
nachfüllbar:
nein
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
geeignet für Schablone:
ja
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1056
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,94*
Lager 690
216
1
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,96*
9 Tage
305
1
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,03*
1
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 1,05*
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-141001
ab € 0,51*
Ähnlich
edding
4-143001
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-400001
ab € 1,14*
Ähnlich
edding
4-404001
ab € 1,26*
Ähnlich
edding
4-140001
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.