Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643345008 Herst.-Nr.: 345-5 EAN/GTIN: 4004764841547 |
| | |
|
| | |
| Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte. Die Kappe hat einen Clip - ideal zum Anstecken an den Stifteköcher oder das Notizbuch. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | gelb | Strichstärke: | 2-5 mm | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | nachfüllbar: | ja | schattenfrei kopierbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textmarker-Nachfülltusche, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanentmarker edding, permanent marker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,48* | € 0,93* | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 0,51* | € 1,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,54* | € 1,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,56* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|