Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 550, Rundspitze, nachfüllbar, 3-4mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643550023
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-550001
EAN/GTIN:
     4004764023738
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rundspitze 3-4mm
permanent marker
Permanentmarker edding 550. Nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff. Permanente, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig. Austauschbare Rundspitze. Aluminiumschaft. Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe. Schaftfarbe: weiß . Strichstärke: 3 - 4 mm. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
ca. 3 - 4 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig gegeben:
ja
nachfüllbar:
ja
wasserfest:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Spitze austauschbar:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Breite Strichbreite. Sofort einsatzbereit. Das großes Tintenvolumen sorgt für eine lange Benutzdauer. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1040
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,90*
€ 3,08*
1 Tag
40
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,10*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,93*
€ 3,12*
2 Tage
675
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,15*
2 Tage
270
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,24*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-550N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.