Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderfasermaler Funtastic, 1mm, 12 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-643613
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-15-12-1
EAN/GTIN:
     4004764931330
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Kinderfasermaler für farbenfrohen Malspaß auf hellem Papier und Karton. Die weiche Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Die wasserbasierte Tinte ist leicht von der Haut abwaschbar und bei 40 °C aus den meisten Textilien auswaschbar. Entspricht CE-Norm für kindgerechtes Spielzeug. Das Set enthält die Farben schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, pink, hellblau, hellgrün und warmbeige. Die Stifte können bis zu 3 Tage unverschlossen liegen bleiben ohne auszutrocknen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
12 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 1,0 mm
Ausführung:
Rundspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,82*
€ 4,79*
1 Tag
11
€ 4,99*
ab € 2,81*
€ 4,82*
Lager 690
11
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 4,90*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 5,10*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 5,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,23834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-13-8-099
ab € 4,12*
Ähnlich
edding
4-1300-10
ab € 5,21*
Ähnlich
edding
4-1340-10
ab € 8,55*
Ähnlich
edding
4-14-10
ab € 3,57*
Ähnlich
edding
4-17-5
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.