Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643837 Herst.-Nr.: 5200-998 EAN/GTIN: 4004764956449 |
| | |
|
| | |
| Grundierung zur Vorbereitung von Hartkunststoffen vor der Lackierung mit Acryl-, Kunstharz- oder Nitrozelluloselacken. Der Standard-Sprühkopf hat eine Sprühbreite von ca. 5-6 cm; Wechselsprühköpfe sind in den Sprühbreiten fein (ca. 1 cm), medium (ca. 4-5 cm), breit (ca. 8-10 cm) und variabel (ca. 13-14 cm) erhältlich. Die Grundierung hat eine hohe Deckkraft und trocknet schnell. Die Grundierung ist transparent. Wechselsprühköpfe erhältlich. 100 % frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Trocken und überstreichbar nach etwa 15 Minuten. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 6 | | pro Dose | € 5,49* | ab € 4,88* | € 6,74* | | | | | | | | | 1 | | pro Dose | € 4,75* | ab € 4,76* | € 7,05* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,82* | € 7,10* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,24* | € 7,90* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,15* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 40,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|