Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-643895 Herst.-Nr.: 4-7-4 EAN/GTIN: 4004764958818 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leuchtkräftiger Textmarker im praktischen und trendigen Mini-Format. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm. Tinte auf Wasserbasis, die nicht durch das Papier durchschlägt. Das Set enthält die leuchtenden Neonfarben Gelb, Orange, Pink und Grün. Die rutschfeste und ergonomische Griffzone sorgt für ein komfortables und angenehmes Markieren von Texten. Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs. In wiederverwendbarem Etui. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe: | Neonfarben Gelb, Orange, Pink und Grün | Ausführung: | Keilspitze | nachfüllbar: | nein | schattenfrei kopierbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht durch das Papier | Beschreibung der Besonderheiten: | Trend-Produkt: Textmarker im Miniformat. Praktisch zum Erstellen von Notizen, Skizzen und zum Hervorheben von Texten. Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs. Hochwertiges Markenprodukt. | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H373 Kann die Nieren schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition bei Verschlucken. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 1,39* | € 2,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1,40* | € 2,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 1,53* | € 2,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,3825* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|