Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarkeretui 7 Mini, 1-3mm, 5 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643902
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4751999
EAN/GTIN:
     4004764958795
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtkräftiger Textmarker im praktischen und trendigen Mini-Format. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm. Tinte auf Wasserbasis, die nicht durch das Papier durchschlägt. Die Verpackung enthält die leuchtenden Neonfarben Gelb, Orange, Pink, Grün und Blau. Die rutschfeste und ergonomische Griffzone sorgt für ein komfortables und angenehmes Markieren von Texten. Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
gelb, orange, rosa, hellblau und hellgrün
Strichstärke:
1-3 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
ja
schattenfrei kopierbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht durch das Papier
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H373 Kann die Nieren schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition bei Verschlucken.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 2,64*
1
€ 4,75*
ab € 1,75*
€ 3,21*
Lager 690
42
1
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 3,24*
2 Tage
42
1
€ 4,99*
ab € 1,86*
€ 3,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,39*
€ 4,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-7-5-1099
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.