Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-653283101 Herst.-Nr.: 24139 EAN/GTIN: 4057305047922 |
| |
|
| | |
| Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Blauer Engel. Die Kappe und der Schaft bestehen mindestens zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen. Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die pastellfarbene Tinte ist auf Wasserbasis, glänzt sanft und blutet nicht auf die nächste Seite aus. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | pastellblau | Strichstärke: | 2 - 5 mm | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | nachfüllbar: | ja | schattenfrei kopierbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Leicht erkennbares umweltfreundliches Produktdesign. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz200 - ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt, Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 0,55* | € 1,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,55* | € 1,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,57* | € 1,08* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,55* | € 1,10* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|