Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-655080 Herst.-Nr.: 50021840 EAN/GTIN: 4008110574417 |
| |
|
| | |
| Briefklemmer (Büro) Vielzweckklammern Pure Glam 3 Größen sortiert. Werkstoff: Metall. Klemmfeder vorhanden. Je 4 Vielzweckklammern in den Größen 32mm, 25mm und 19mm. Breite: 19 mm. Max. Klemmdicke: 6 mm. Farbe: Weiss und Gold sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Kunststoff-Runddose mit sortiert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, briefklemmer metall, briefklemmer, briefklemmer sortiert |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 4 | | € 5,49* | ab € 3,28* | € 4,96* | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 4,30* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 19,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|